Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Elingue à chaîne, simple brin



Menez des opérations de levage sécurisées avec les élingues à chaîne 1 brin

Les élingues de levage à chaîne 1 brin de Würth sont des outils polyvalents, robustes et sécurisés, adaptés à une large gamme d'applications industrielles et de construction, offrant des solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de levage.

Points forts

  • Adaptabilité : Les élingues à chaîne de Würth offrent jusqu'à 160 combinaisons différentes, permettant de choisir le diamètre de la chaîne, le type de crochet, la longueur et la griffe de raccourcissement, ce qui les rend extrêmement adaptables aux contraintes spécifiques de levage.
  • Qualité et sécurité : Ces élingues sont fabriquées en acier spécialement trempé et sont disponibles en grades 80 et 100, ce qui garantit une haute résistance et une capacité de levage optimale. Le grade 80 est le plus courant et le plus économique, tandis que le grade 100 offre des chaînes plus légères avec une capacité de levage maximale.
  • Conformité et certification : Les élingues sont livrées avec une double plaque d'identification et un certificat de conformité, respectant les normes EN 818-4 et EN 818-6 pour la sécurité et la maintenance.

 Caractéristiques

  • Matériaux : Les élingues sont fabriquées en acier de haute qualité, spécialement trempé pour une durabilité accrue.
  • Types de crochets : Elles sont notamment équipées de crochets à fermeture automatique et de griffes de rétraction, augmentant la sécurité lors des opérations de levage.
  • Grades d'acier : Disponibles en grades 80 et 100, chaque grade offrant un compromis entre coût, poids et capacité de levage.
  • Capacités de charge : de 1 tonnes (1000 kg) jusqu’à 6,7 tonnes (6700 kg)

 Domaines d'application

  • Levage industriel : Utilisées pour soulever des charges lourdes dans divers environnements industriels, telles que les usines, les chantiers de construction, et les ateliers de maintenance.
  • Manutention : Adaptées pour le levage et la manutention de pièces lourdes, telles que des moteurs ou des composants de machines.
  • Construction : Essentielles pour les opérations de levage dans la construction d'usines et d'installations, où des pièces doivent être montées ou déplacées en toute sécurité.