Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Elingue à chaîne, trois brins



Menez des opérations de levage sécurisées avec les élingues à chaîne 3 brins

Ces élingues de levage à chaîne 3 brins offrent une solution robuste et fiable pour les professionnels ayant besoin d'équipements de levage performants et sécurisés.

Caractéristiques et points forts :

  • Matériaux de haute qualité : Ces élingues sont fabriquées en acier spécialement trempé, ce qui leur confère une grande résistance et durabilité.
  • Qualité et sécurité : Ces élingues sont fabriquées en acier spécialement trempé et sont disponibles en grades 80 et 100, ce qui garantit une haute résistance et une capacité de levage optimale. Le grade 80 est le plus courant et le plus économique, tandis que le grade 100 offre des chaînes plus légères avec une capacité de levage maximale.
  • Capacité de charge importante : de 1700 à 11000 kg.
  • Sécurité renforcée : Les élingues sont équipées de crochets de sécurité à émerillon, ce qui améliore la manipulation et réduit les risques d'accidents.
  • Polyvalence : Elles sont dotées de griffes de raccourcissement, permettant d'ajuster la longueur de l'élingue selon les besoins.
  • Galvanisation : Certains modèles sont en acier galvanisé, offrant une meilleure résistance à la corrosion.

Domaines d'application :

Les élingues à chaîne 3 brins de Würth sont particulièrement adaptées pour :

  • Le levage de charges lourdes et volumineuses dans l'industrie
  • La manutention dans les chantiers de construction
  • Les opérations de levage dans les entrepôts et les centres logistiques
  • Les applications nécessitant une répartition équilibrée de la charge