Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Elingue à chaîne

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Elingue à chaîne

Élingue à chaine pour la manutention de charges lourdes

Les élingues à chaîne en acier font partie de l’équipement d’atelier indispensable pour procéder à la manutention de charges lourdes à l’aide d’engins. Qu’elles soient multibrins ou non, elles sont équipées de crochets aux caractéristiques variées qui leur permettront de lever et de supporter des charges importantes. Disponibles en une grande variété de modèles, les élingues à chaîne Würth ont pleinement bénéficié du savoir-faire de leur fabricant et se démarqueront par leur résistance à toute épreuve et leur polyvalence.

Trouvez la bonne élingue de levage facilement grâce à notre guide de choix.

L’élingue à chaine : l’indispensable outil pour le levage des charges lourdes en toute sécurité

Les nombreux atouts de l’élingue à chaîne lui permettent de se démarquer des autres équipements de levage et pour cause :

  • Matériaux de haute qualité : Les chaînes de levage sont fabriquées en acier de grade 80 ou 100, ce qui leur confère une grande résistance à l’abrasion et à la rupture. L'acier est spécialement trempé pour augmenter sa durabilité et sa robustesse.
  • Diversité des modèles : Disponibles en plusieurs modèles avec un ou plusieurs brins, les élingues peuvent être équipées de différents types de crochets (crochets à fermeture automatique, crochets à griffes). Les modèles incluent des élingues à chaîne simple brin, deux brins, trois brins et quatre brins, offrant ainsi une solution adaptée à chaque type de levage.
  • Conformité et sécurité : Chaque chaîne de levage est dotée d’un numéro de traçabilité et d’un certificat de conformité, conformément à la réglementation en vigueur, assurant ainsi la sécurité et la fiabilité des opérations de levage. Les crochets de levage sont conçus pour une sécurité maximale avec des systèmes de fermeture automatique et des griffes de rétraction ou d'arrimage.
  • Prêtes à l'emploi : Les élingues à chaîne sont des solutions clé en main, prêtes à l’emploi, ce qui facilite leur utilisation immédiate sur les chantiers.

Afin de respecter les normes de sécurité en vigueur, Würth propose évidemment des élingues à chaîne hautement résistantes et dotées d’un numéro de traçabilité qui leur est propre. Pré-assemblés par le fabricant, ces différents modèles répondront dès lors pleinement aux impératifs de chacun. 

Retrouvez également nos gammes de chaînes, crochets, mailles, coupleurs, plaques d'identification dans notre catégorie dédiée aux chaînes et accessoires.

Choisir votre élingue à chaîne Würth

Soucieux de répondre efficacement aux problématiques rencontrées par les professionnels, Würth propose une large gamme de produits conçus pour faciliter tout type d’opérations de manutention. Pour bien choisir son élingue à chaîne, il n’en est pas moins nécessaire de se référer aux caractéristiques de chaque référence et notamment à la CMU, soit la charge maximale utile. Pour une meilleure répartition de la charge et une opération sûre à 100 %, on choisira également avec soin :

  • le nombre de brins : de 1 à 4,
  • le grade : de 80 à 100 au sein de notre gamme
  • la forme du crochet : crochet à griffes, crochet à chape avec linguet, crochet à œil à fermeture automatique,…
  • la capacité de charge : pouvant aller jusqu’à 11 000 kg pour le modèle le plus important,
  • les normes : notamment la norme EN 818-4
  • ou encore la hauteur et la largeur de cardan : de 7 à 13 mm en moyenne.

Quels que soient vos choix, afin de garantir des conditions d’utilisation idéales, Würth vous recommande de bien respecter l’inspection annuelle de votre matériel.