Élingues de levage rondes pour les professionnels
Accessoires souples, souvent présentés sous forme de sangles renforcées, les élingues de levage sont indispensables dans bien des secteurs et notamment sur les chantiers de construction. Garantis conformes aux normes et aux directives européennes, les modèles Würth ont pleinement bénéficié de l’expérience de leur fabricant et s’imposent de ce fait comme des valeurs sûres à choisir selon vos impératifs et préférences.
L’innovation et le savoir-faire Würth à votre disposition
Afin de répondre aux exigences toujours plus importantes des professionnels, Würth propose en effet un catalogue de références de qualité supérieure. Flexibles, maniables et avant tout pensées pour être polyvalentes et robustes, ces élingues de levage peuvent s’adapter à tous les types de charges. L’innovation et le savoir-faire Würth leur garantissent, de plus, une durée de vie prolongée grâce à une gaine renforcée. Cette dernière est en effet synonyme :
- d’une plus grande résistance du câble à l’abrasion,
- d’une plus grande résistance de l’élingue aux coupures.
Leur très bonne résistance aux intempéries et au vieillissement leur permettront de rester efficaces sur le long terme.
Choisir votre élingue de levage Würth
Chez Würth, nous savons qu’il existe autant de besoins que de clients, voilà pourquoi nous avons eu à cœur de proposer une gamme d’élingues de levage aussi vaste que possible. Afin de répondre toujours plus précisément à vos exigences de sécurité, la plupart de nos références sont disponibles en différentes versions.
Pour trouver le modèle le mieux adapté à la capacité de levage nécessaire, vous pourrez notamment vous attarder sur quelques caractéristiques de sélection tels que :
- La CMU (charge maximale d’utilisation) : c’est-à-dire la charge maximale (en tonnes ou en kilos) que peut supporter l’élingue de levage
- la longueur utile : pouvant être comprise entre 0,5 et 3 m
- la capacité de support de charge de l’élingue : direct simple, U simple ou à nœud simple
- la matière : souvent textile, comme le polyester propylène ou polyester PES.
- ou encore la largeur, la forme ou le diamètre de la bande : de 45 à 55 mm
Avant toute chose, le mieux à faire pour choisir un produit comme une élingue de levage est de réfléchir à l’utilisation qui va en être faite. En fonction des tonnes la charge à soulever, de la hauteur, du type de travail de levage à effectuer avec la sangle, etc.
Enfin, d’autres types d’élingues de levage existent : l’élingue chaîne, l’élingue câble ou encore l’élingue plate métallique. En fonction des produits et de l’utilisation faite en atelier ou en extérieur, certains outils pourront également avoir des crochets, des anneaux ou des chaines. Retrouvez également notre gamme de sangles de levage.