Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Elingue ronde
Garantie de capacité de charge élevée malgré le faible poids à vide
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
En polyester haute résistance à coutures centrales.
Boucle sans fin
Désignation de capacité de charge par code couleur
Elingue extrêmement flexible adaptée aux charges de toutes sortes
- Protège les surfaces
- Risque d'accident moindre par rapport aux élingues traditionnelles
Conforme à la norme DIN EN 1492-2
Certification GS
Les élingues rondes peuvent être utilisées à des températures comprises entre -40 °C et +100 °C.
Le faible poids et la grande flexibilité des élingues rondes leur confèrent d'excellentes propriétés de manutention. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées à la fois dans les usines et sur les chantiers.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!