Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Plaque de montage Nexis ZD avec fixation 3 points
Plaque de montage Nexis ZD avec fixation 3 points - 1
Plaque de montage Nexis ZD avec fixation 3 points - 2
Plaque de montage Nexis ZD avec fixation 3 points - 3
Plaque de montage Nexis ZD avec fixation 3 points - 4
Plaque de montage Nexis ZD avec fixation 3 points - 5
Plaque de montage Nexis ZD avec fixation 3 points - 6
Plaque de montage Nexis ZD avec fixation 3 points - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Plaque de montage Nexis ZD avec fixation 3 points

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
  • Pour la pose par clipsage des charnières pour meuble Nexis

  • Pose et dépose rapides et sans outil de portes de meubles

  • Réglage 3D : Grande plage de réglage pour compenser les tolérances de fabrication

  • Fixation sécurisée côté meuble

  • Réglage en hauteur par raccord excentrique, parallèlement au chant du caisson

  • Réglage en profondeur à excentrique

  • Réglage facile des portes

  • Il n'est pas nécessaire de desserrer les vis de fixation lors du réglage
Indication

Ajouter une troisième vis de fixation (3,5 x 17) pour garantir la stabilité.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.