Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support autocollant KBL 1
Base autocollante pour une installation facile, idéale pour un montage sécurisé et un regroupement avec des serre-câbles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Haut degré de flexibilité grâce à l'entrée à deux voies et à quatre voies, ce qui permet une adaptation facile aux différents routages de câbles
- Idéal pour fixer solidement les serre-câbles
- Facile à utiliser et rapide à installer grâce au dos autocollant, convient également à la fixation par vis ou rivet
- Convient à une large plage de températures
- Convient pour la fixation par collage, à vis ou à rivet
- Pour une utilisation dans la construction d'armoires électriques, en ingénierie mécanique et dans les systèmes de commande
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!