Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Durabilité améliorée sur le long terme
- La forme AW brevetée de l'embout signifie que les forces d'éjection (rejet) sont pratiquement nulles
- Une répartition homogène des forces empêche de détériorer le revêtement de protection et garantit ainsi une meilleure résistance à la corrosion des têtes de vis
Vissage rapide, sûr et facilité
- La forme de l'embout AW optimise la transmission de la puissance lors du vissage
- Le centrage précis de l'embout et la surface de contact maximale de celui-ci dans l'empreinte de la vis facilitent le vissage, même lors de nombreuses opérations de vissage.
Un seul embout pour outils manuels et électriques
- L'empreinte hexagonale de 1/4 pouce s'adapte à la plupart des supports standard sur les tournevis avec mandrins à embout, tournevis électriques et visseuses sur batterie
- Les rainures de l'empreinte permettent de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Embout de tournevis robuste
- La conception AW brevetée et le matériau de l'embout garantissent une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage
Bien entendu, l'embout et le porte-embout peuvent également être utilisés séparément. Le système ne sera néanmoins totalement efficace que si l'embout et le porte-embout sont utilisés conjointement, tout particulièrement dans le cadre d'applications professionnelles en continu.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!