Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Embout RW® filetage M6
Embout RW<SUP>®</SUP> filetage M6 - 1
Embout RW<SUP>®</SUP> filetage M6 - 2
Embout RW<SUP>®</SUP> filetage M6 - 3
Embout RW<SUP>®</SUP> filetage M6 - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout RW® filetage M6

L'embout fileté idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY lorsqu'il est utilisé pour la fixation de magasin à vis

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité et positionnement plus précis grâce à l'ajustement parfait de l'embout dans l'empreinte

  • Pas d'effet de serrage de l'embout dans la vis grâce à un ajustement optimisé

  • Facile à poser lorsque l'embout est bloqué avec une bague hexagonale de 5,5 mm

  • Embout à double impression facilitant l'identification de la taille d'embout
Indication

Les embouts filetés RW sont imprimés avec un anneau de couleur grise et n'ont aucun effet de serrage

Article ni repris, ni échangé.