Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Embout TX métrique Empreinte hexagonale de 10 mm
Embout pour toutes les tailles de vis TX courantes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Vissage rapide, sûr et facilité
- La forme de l'empreinte optimise la transmission de la puissance lors du vissage
- Le centrage précis de l'embout et la surface de contact maximale de celui-ci dans l'empreinte de la vis facilitent le vissage, même lors de nombreuses opérations de vissage.
Un seul embout pour outils manuels et électriques
- L'empreinte hexagonale métrique permet de maintenir fermement l'embout dans l'outil
Embout de tournevis robuste
- Le matériau de l'embout garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La durabilité de l'embout réduit les coûts de remplacement et de stockage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!