Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Embout à chape usinée inox A4 selon WN 5176 022
Selon WN 5176 022, acier inoxydable A4, avec fourche, soudé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Version soudée pour une capacité de charge et une durabilité élevées
- Goupille et clip compris dans le contenu de la livraison
- Convient aux applications marines
Ces produits n'ont pas été conçus ni fabriqués pour servir d'élingues ou d'équipements porteurs de charges.
Par conséquent, ils ne doivent pas être utilisés comme des équipements de levage, élingues ou équipements porteurs de charges, notamment dans le champ d'application défini par la Directive Machines 2006/42/CE.
Pour comprimer les bornes de câbles métalliques dont le diamètre de câble est de 2 à 6 mm, utiliser une pince à sertir manuelle hydraulique ainsi que des mâchoires de sertissage compatibles.
Les câbles métalliques d'un diamètre de 8, 10 et 12 mm ne peuvent pas être comprimés à la main. L'utilisation de presses et/ou de rouleaux fixes est requise ici.
Garde-corps en fil métallique, applications dans la construction navale, l'aménagement paysager et le jardinage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!