Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Embout à rotule



Solidifiez vos assemblages avec des embouts à rotule

Les embouts à rotule sont des éléments de liaison mécanique qui permettent de transmettre un mouvement angulaire entre deux pièces. Ils se composent d'une tête sphérique, d'un corps fileté et d'un écrou de blocage. Les embouts à rotule sont utilisés dans divers domaines tels que l'automobile, la construction, l'agriculture ou l'industrie. Ils offrent une grande résistance à la corrosion, aux chocs et aux vibrations, ainsi qu'une bonne capacité de charge et une longue durée de vie.

Le rôle de l’embout à rotule :

  • Il facilite le vissage ou le dévissage dans les endroits difficiles d'accès, comme les angles, les recoins ou les espaces réduits.
  • Il évite d'endommager la tête de la vis ou de l'écrou en réduisant le risque de glissement ou de dérapage.
  • Il permet d'adapter la force de serrage en fonction du couple de rotation appliqué.

Description et fonctionnement d’un embout à rotule

Un embout à rotule se compose d'une tête sphérique, d'un corps fileté et d'un écrou de blocage. Son rôle est de fournir un mouvement de rotation doux et régulier, sans jeu. On le choisit pour répondre à des questions d’assemblage, de transmission de mouvements ou pour être intégré au sein de certaines articulations.

Prêts à poser, les embouts à rotule Würth ont été fabriqués dans le cadre de la norme DIN 71802.

Quel embout à rotule choisir ?

L’embout idéal est celui dont les dimensions (M6, M8, M10, M12…) et la capacité de charge correspondront à l’assemblage auquel il est destiné. Chez Würth, nous accordons une grande attention aux exigences des professionnels en quête de fiabilité.

Caractéristiques de nos embouts à rotule

Au sein de notre catalogue, retrouvez des références d’embouts à rotule avec ou sans circlip ou avec une rotule allongée. Le type de filetage, la forme (C ou CS) ou encore les longueurs des différents éléments composants l’embout sont autant de caractéristiques qui permettront de faire un choix pertinent entre deux modèles. Chaque article ou produit est, de plus, disponible en différentes versions afin d’affiner au mieux la sélection. Choisissez la version d’embout à rotule la plus appropriée en fonction de la facilité d’entretien et de maintenance que vous pourrez assurer.