Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Câble métallique avec embout crochet
Câble métallique avec embout crochet - 1
Câble métallique avec embout crochet - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Câble métallique avec embout crochet

Pour une installation et un ajustement simplifiés. Aucune préparation nécessaire.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Section transversale 7 x 7, diamètre de câble 2 mm

  • Protection accrue contre les vibrations par rapport à une tige filetée

  • Peut être posé en angle sans rails de montage
Utiliser uniquement l'attache SW Art n° 5255 000 501. Article ni repris, ni échangé.