Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce)
Embout AW<SUP>®</SUP> C&nbsp;6.3 (1/4&nbsp;pouce) - 1
Embout AW<SUP>®</SUP> C&nbsp;6.3 (1/4&nbsp;pouce) - 2
Embout AW<SUP>®</SUP> C&nbsp;6.3 (1/4&nbsp;pouce) - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout AW® C 6.3 (1/4 pouce)

Le champion des outils de fixation de vis

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • Un embout conventionnel logé dans un porte-embout conventionnel est un peu à l'image d'un athlète avec une jambe de bois : Chaque pic de charge est transmis sans aucun amortissement, une configuration qui se solde rapidement par une rupture. Le système d'embout ZEBRA, quant à lui, fonctionne, au contraire, comme un athlète bien entraîné : Le porte-embout ZEBRA absorbe les pics de charge, comme un muscle absorbe les chocs. Au-delà de la capacité de charge, c'est l'embout ZEBRA lui-même qui intervient : Tout comme le tibia, il est capable d'absorber des pics supplémentaires. Le résultat ? Les embouts ZEBRA durent bien plus longtemps que les inserts de vis conventionnels et ce, dans de nombreuses applications. Ils contribuent ainsi à réduire de façon considérable les coûts par raccord à vis.

  • L'embout joue ainsi son rôle : Grâce à l'innovante procédure de durcissement, l'embout peut également absorber des pics de charge au niveau de la partie centrale. La rupture des pointes d'embout n'apparaît donc que beaucoup plus tard par rapport aux inserts pour vis conventionnels.
Indication

Bien entendu, l'embout et le porte-embout peuvent également être utilisés séparément. Le système ne sera néanmoins totalement efficace que si l'embout et le porte-embout sont utilisés conjointement, tout particulièrement dans le cadre d'applications professionnelles en continu.