Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Embout double RW®
Embout double RW<SUP>®</SUP> - 1
Embout double RW<SUP>®</SUP> - 2
Embout double RW<SUP>®</SUP> - 3
Embout double RW<SUP>®</SUP> - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Embout double RW®

2 en 1, les deux tailles d'embouts les plus courantes RW 20 et RW 40 combinées dans un seul outil
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
  • L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY

  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité et positionnement plus précis grâce à l'ajustement parfait de l'embout dans l'empreinte

  • Travail à une main et excellente tenue lors du positionnement de la vis grâce à l'ajustement parfait, même sans porte-embout magnétique

  • Embout à double impression facilitant l'identification de la taille d'embout
Indication
  • L'embout RW convient aux vis ASSY à empreintes RW et AW

  • RW 20 pour vis de 3,5 à 5 mm de diamètre et RW 40 pour toutes les dimensions de 5 à 10 mm de diamètre ; cela signifie que, dans la pratique, les menuisiers et les charpentiers n'ont souvent besoin que d'un seul embout pour effectuer leur travail.

  • Fixer l'embout double au centre du mandrin