Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Embout de test véhicule pour câbles de mesure
Embouts de test compatibles avec tous les câbles de mesure de 4 mm
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Embouts de test en acier ressort et en forme d'aiguille, pour réaliser des contacts avec les unions rapides fermées par l'arrière (entrée de câble) via le presse-étoupe ou la gaine thermorétractable, permettant ainsi d'effectuer les tests en condition de connexion ou lorsque les câbles sont en fonctionnement.
- Tension nominale 1 000 V CAT II 10 A
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!