Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Radio de chantier - Enceinte Bluetooth à batterie Li-Ion 18 V BR 18-DAB+ M-CUBE®
Radio de chantier - Enceinte Bluetooth à batterie Li-Ion 18 V BR 18-DAB+ M-CUBE®<br/> - 1 Radio de chantier - Enceinte Bluetooth à batterie Li-Ion 18 V BR 18-DAB+ M-CUBE®<br/> - 2 Radio de chantier - Enceinte Bluetooth à batterie Li-Ion 18 V BR 18-DAB+ M-CUBE®<br/> - 3 Radio de chantier - Enceinte Bluetooth à batterie Li-Ion 18 V BR 18-DAB+ M-CUBE®<br/> - 4 Radio de chantier - Enceinte Bluetooth à batterie Li-Ion 18 V BR 18-DAB+ M-CUBE®<br/> - 5 Radio de chantier - Enceinte Bluetooth à batterie Li-Ion 18 V BR 18-DAB+ M-CUBE®<br/> - 6
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/evCE_Mfiz5s

Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/zBHJGu0lth0

Radio de chantier - Enceinte Bluetooth à batterie Li-Ion 18 V BR 18-DAB+ M-CUBE®<br/> - 1
Radio de chantier - Enceinte Bluetooth à batterie Li-Ion 18 V BR 18-DAB+ M-CUBE®<br/> - 2
Radio de chantier - Enceinte Bluetooth à batterie Li-Ion 18 V BR 18-DAB+ M-CUBE®<br/> - 3
Radio de chantier - Enceinte Bluetooth à batterie Li-Ion 18 V BR 18-DAB+ M-CUBE®<br/> - 4
Radio de chantier - Enceinte Bluetooth à batterie Li-Ion 18 V BR 18-DAB+ M-CUBE®<br/> - 5
Radio de chantier - Enceinte Bluetooth à batterie Li-Ion 18 V BR 18-DAB+ M-CUBE®<br/> - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Radio de chantier - Enceinte Bluetooth à batterie Li-Ion 18 V BR 18-DAB+ M-CUBE®

Radio de chantier sans fil robuste et polyvalente avec un son de qualité

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Différents modes de lecture pour une gamme variée de musique


  • DAB/DAB+

  • FM

  • Bluetooth

  • AUX

  • USB


Expérience sonore optimale pour de nombreuses applications différentes grâce aux réglages prédéfinis de l'égaliseur et au puissant système audio


  • 2 haut-parleurs de 10 W chacun, médium à aigu

  • 1 caisson de basse de 30 W


Différentes options de connexion externes


  • Connexion USB type A 5 V/2 A pour charger des appareils portables et lire des périphériques USB d'une capacité de stockage maximale de 64 Go

  • Connexion USB de type C 9 V/2 A pour charger rapidement des appareils portables

  • Prise AUX IN pour écouter de la musique via le câble AUX fourni


Coque avec protection caoutchouc et un indice de protection IPX6, poignée de transport confortable avec position de verrouillage



Navigation dans les menus en 28 langues pour des paramètres système supplémentaires, tels que


  • Réveil en mode veille

  • Luminosité de l'affichage

  • Recherche de stations


Peut être alimentée via une batterie Li-Ion 18 V M-CUBE® ou via l'adaptateur d'alimentation inclus pour une utilisation permanente

Indication

Pour charger la batterie M-CUBE®, un chargeur M-CUBE® correspondant est également nécessaire

1 an garantie