Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Encolleuse
Encolleuse - 1
Encolleuse - 2
Encolleuse - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Encolleuse

Avec rouleau en polyuréthane
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
  • Pour une application uniforme de la colle durant l'encollage des bords et des surfaces.

  • Permet de réaliser un gain de temps d'environ 30 % par rapport à une application au pinceau

  • Application de colle complètement uniforme et réglable

  • Application de la colle sans effort sur surfaces lisses et arrondies

  • Avec le rouleau en plastique ( non fourni dans le contenu de la livraison), il n'est pas nécessaire d'essuyer la colle sur les bords

  • Permet d'utiliser les colles à prise rapide sur de plus grandes surfaces


Peut être équipée de deux rouleaux d'application différents pour l'encollage des surfaces et l'encollage des bords


La largeur des rouleaux est de 125 mm, la largeur du rouleau en plastique interne est de 90 mm

Indication

Le réservoir d'alimentation doit être nettoyé à l'eau pendant les interruptions de travail prolongées.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.