Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Caméra d’inspection vidéo Basic +
Inspection visuelle rapide et simple des dommages dans les endroits inaccessibles sans travaux de dépose coûteux et fastidieux (par ex. plaques de seuil, moteur, transmission, essieux, cavités, goulottes de câbles et nombreuses autres applications) Avec sonde semi-rigide 5,5 mm x 1 m.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- 4 mini LED lumineuses modulables
- Système portatif indépendant du secteur
- Option de connexion directe via jack AV et câble de connexion
- Sondes avec verre saphir résistant aux rayures pour une qualité d'image supérieure et pour protéger la caméra et la lentille
- Divers accessoires miroir pour un angle de vue optimal
- Fonction zoom numérique et imagerie miroir
Données techniques :
- Ecran couleur 2,4" TFT LCD QVGA (résolution : 320 x 240 pixels)
- Poids : 1704 grammes/jeu
- Format de sortie vidéo : NTSC et PAL
- Angle horizontal 46°
- Angle vertical 34°
- Angle diagonal 56°
- Profondeur de champ (DOF) : entre 1 et 6 cm de distance
- Sondes : étanches à l'eau, selon le type de protection IP 67
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!