Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Endoscope vidéo PRO Dual
Pour une visualisation parfaite via l'enregistrement vidéo et/ou la capture d'images dans des endroits inaccessibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Double caméra 4,9 mm avec vue frontale et latérale à 90° (ref. 071553 760)
- Observation en temps réel via l'écran couleur TFT
- Résolution 640 x 480 ppp
- Enregistrement direct sur la carte SD de la console multifonction ; image au format JPG ou vidéo au format NTSC ou PAL
- Qualité d'image optimale avec deux mini LED lumineuses avec atténuateur
- Sonde avec verre saphir résistant aux rayures pour une qualité d'image supérieure, pour protéger la caméra et la lentille
- Une charge de deux heures seulement permet de bénéficier de quatre heures d'utilisation
- Option de transmission via connexion USB
- Connexion directe via jack AV et câble de connexion
- Une variété de fonctions de zoom et d'options de réflexion d'image
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!