Enduit bitumineux : idéal pour l’imperméabilisation des fondations et murs de soutènement
Permettant l'imperméabilisation des murs de fondation et de soutènement, l’enduit bitumineux peut s’appliquer sur des matériaux divers (béton, métal, bois…). Généralement utilisé à l’extérieur, ce type d’enduit est indispensable pour lutter contre les infiltrations d’eau. Afin de répondre aux attentes des professionnels du bâtiment, Würth vous propose des produits fiables, faciles à appliquer et garantissant la meilleure étanchéité et donc la meilleure protection de vos fondations.
Rôle et composition de l’enduit bitumineux
L’enduit bitumineux se compose généralement de bitumes, de brais ou de goudrons. Présenté sous forme de pâte ou dans une version plus liquide (peinture), ce produit a une couleur noire ou gris foncé. Grâce à son caractère imperméabilisant, on le retrouve dans différents domaines tels que l’industrie, le bâtiment ou même le milieu de l’agriculture où il se révèlera idéal pour la protection :
- des constructions enterrées, comme des fondations,
- un mur sujet à l’humidité, un soubassement,
- une cuve en métal, un vide sanitaire…
L’application de l’enduit se fait à la brosse, au rouleau, voire au pistolet et ce, même sur un mur ou un matériau légèrement humide. Préventif avant tout, l’enduit bitumineux permet de lutter contre l’humidité, la corrosion et tous les désagréments que ces derniers peuvent entraîner dans une fondation d’un bâtiment.
Des enduits bitumineux polyvalents
Les enduits bitumineux proposés par votre fournisseur sont prêts à l’emploi et disponibles dans des bidons de 21 à 25 litres. Pouvant s’appliquer sur des supports bruts comme sur des supports lisses, ils se caractérisent par :
- leur excellente adhérence : nos produits ont un bon pouvoir collant,
- leur bonne résistance aux changements de température : les enduits bitumeux de notre gamme, qu’importe le nombre de couches, résistent aux importantes variations climatiques,
- la qualité de leur finition : qui permet notamment d’obtenir un film continu, souple et très étanche une fois le temps de séchage passé.
Afin de garantir le meilleur résultat, Würth vous conseille évidemment de respecter les conditions d’utilisation, soit les températures minimales de mise en œuvre. Pour un séchage idéal, une température comprise entre 20 et 23 degrés devra être respectée.