Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Enduit de rebouchage

Accessoires indispensables

Grattoir multifonction COUTEAU MULTI-USAGES

Couteau modèle américain

Art. N° 069594099.
Lame en acier inoxydable, polie, brillante et vernie
Résistance au glissement des marches testée

Enduit de rebouchage : dites au revoir aux trous dans vos murs

En construction, comme en rénovation, l’enduit de rebouchage est un produit indispensable pour réaliser des travaux propres et durables. Qu’ils se présentent sous forme de poudre ou d’une pâte prête à l’emploi, ces produits permettront de reboucher efficacement les trous, les fissures et toutes les petites ou grosses imperfections pouvant être présentes sur un mur. Découvrez sans plus attendre notre gamme de d'enduits de rebouchage Würth pour professionnels !

Enduit de rebouchage : un produit polyvalent

L’enduit de rebouchage peut avoir plusieurs fonctions. En effet :

  • l’enduit de rebouchage permet de reboucher les trous et les saignées de différentes tailles, qu’ils soient anciens ou récents,
  • l’enduit de rebouchage permet de sceller et fixer ainsi que de traiter des joints de plaques de plâtre.

Son grand atout est de pouvoir être utilisé sur des supports d’une grande variété, c’est-à-dire aussi bien sur du plâtre que sur des briques, du crépi, du bois ou encore des maçonneries. Quels que soient le chantier ou l’application, il garantit une bonne couverture et un rendu esthétique. Les professionnels pourront, par la suite, réaliser les finitions qu’ils désirent et notamment le peindre ou le vernir. Que l’enduit soit à la base en poudre (à mélanger avec de l’eau) ou sous forme de pâte, la qualité de finition sera qualitative : la livraison de vos travaux se passera sans accroc.

Vous pourriez également être intéressé par ces autres typologies de produits pour calfeutrer, jointer et isoler : mastics d'étanchéité et mousses polyuréthanes.

Comment choisir votre enduit de rebouchage ?

Il est important de choisir son enduit de rebouchage en fonction de l’usage que l’on souhaite en faire. Sur le catalogue Würth, les professionnels pourront ainsi faire leur choix entre :

  • des enduits prêts à l’emploi : qui permettent de reboucher les fissures pouvant aller jusqu’à 2 centimètres de largeur. Très pratiques, ils se présentent sous forme d’une pâte déjà prête à appliquer sur le support,
  • des enduits en poudre : pour les fissures de plus de 2 centimètres. Plus économiques, ces derniers ont l’avantage de pouvoir être dosés selon les besoins du chantier et sont plus ou moins concentrés. S’ils se conservent très facilement à l’état poudreux, une fois préparés, ils doivent être appliqués directement car ils durcissent rapidement.

Pour un résultat optimal, il est aussi important de sélectionner son enduit de rebouchage en fonction de l’endroit où il doit être appliqué. Certains enduits sont en effet adaptés aux pièces humides comme les salles de bain tandis que d’autres sont spécialement conçus pour être utilisés en extérieur.

L'apport de l'enduite de rebouchage

L'enduit de rebouchage rebouche les fissures, les trous et saignées de toutes tailles, il permet aussi de lisser, sceller et fixer ainsi que de traiter des joints de plaques de plâtre.

L'enduit de rebouchage convient pour tous les types de supports tels que le plâtre, les plaques de plâtre, les carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglos, béton cellulaire, briques, terre cuite, maçonnerie, crépi, portes et fenêtres en bois, etc… Son application est simple et possible par temps chauds, ce qui vous fera gagner du temps. De plus, ce produit vous permet d’obtenir une excellente qualité de finition ainsi qu’un très bon pouvoir couvrant.

Les précautions d'emploi

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre +5 et +30°C. Ne pas appliquer sur support humide ou gelé, les supports doivent être propres, dépoussiérés et dégraissés. Ne pas appliquer sur supports humides. Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

Une bande papier noyée dans l'enduit assure un renfort mécanique plus important qu'une bande auto-adhésive collée directement sur la plaque et pour laquelle l'enduit ne se trouve qu'au-dessus. Le temps de séchage dépend du support, des conditions climatiques et de l'épaisseur d'application. Il est possible de l'assouplir en la travaillant à l'aide de 2 spatules. Application manuelle à l’aide d’un outil spécialisé de type couteau à enduire.