Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
RISSFILL

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

RISSFILL

Granulés spécialement élaborés pour une application à chaud dans les nids-de-poule et les fissures dans le tarmac.
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
RISSFILL est un thermoplastique spécialement conçu pour réparer les fissures et les nids-de-poule de petite taille (profondeur maximale de 5 cm ; diamètre maximal de 20 cm).



  • Empêche l'extension des fissures et des nids-de-poule

  • Le temps de réparation est d'environ 20 min – du début des travaux à l'ouverture de la route à la circulation

  • En chauffant à un maximum de 220 °C environ, le bitume se combine parfaitement avec l'asphalte

  • Répandre le thermoplastique chaud avec des matériaux antidérapants (surface antidérapante, pas de marques résiduelles)

  • Pas d'utilisation saisonnière, l'utilisation est possible à tout moment de l'année
Indication

Stockage à des températures jusqu'à 30°C max.

Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

En guise de primaire et afin de renforcer l'accroche de Rissfill, Répare + Etanche noir 300 ml Art.N°0892250001 peut être utilisé.