Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Enrouleur automatique de tuyau d'eau HP
Enrouleur automatique de tuyau d'eau HP - 1
Enrouleur automatique de tuyau d'eau HP - 2
Enrouleur automatique de tuyau d'eau HP - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Enrouleur automatique de tuyau d'eau HP

Sécurité accrue, propreté dans l'atelier et rapidité du nettoyage des véhicules VL et PL
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
  • Rayon d'action permettant toutes les applications VL ou PL

  • Pression maxi 200 bars jusqu'à 155° C

  • Convient aux caractéristiques de tous les nettoyeurs HP du marché

  • Structure en acier zingué, joint pivotant en laiton et inox

  • Très robuste et résistant à la corrosion

  • Possibilité de montage sur un plan vertical (mur) ou horizontal (plafond, sol)

  • Raccords : entrée 1/2" mâle, sortie 3/8" femelle

  • Tuyau de 15 m en caoutchouc