Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dérouleur automatique de tuyau d'eau 20 m
Dérouleur avec mécanisme de retour automatique exclusif pour une utilisation en toute sécurité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tuyau indéformable, sans phtalates ni métaux lourds
- Tuyau avec surface anti-frottement pour un enroulement rapide et parfait
- Système de retour automatique du tuyau fiable, pratique et sûr
- Support mural en résine renforcée avec axe en aluminium inoxydable : le dérouleur peut pivoter à 180°
- Emballage entièrement en carton, recyclable à 100%
- Système cadenassable sur support
- Livré complet avec lance, raccords et fixations
- Doté d'une rallonge de 1,5 mètres réglable pour un branchement au robinet
- Attention : il est impératif de mettre le dérouleur hors-gel pendant les périodes froides
Utilisable dans tous les domaines, aussi bien pour l'arrosage que pour le nettoyage de véhicules
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!