Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Enrouleur de câble électrique avec 4 prises 230v
230 Volts - 10/16 Ampères
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Conforme à la norme NF C 61-720, catégorie A
- Boîtier en matière plastique antichoc
- Puissance maxi : 3 000 Watts (câble entièrement déroulé)
- Câble H 05 VV-F
- Alimentation : 1 fiche caoutchouc 2 prises + terre - 230 V - 10/16 A
- Distribution de 4 prises + terre - 230 V - 10/16 A
- Degré de protection IP 20
- Boîtier en matière plastique antichoc
Conforme à la norme NF C 61-720, catégorie A
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!