Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Enrouleur électrique ATS-Roll
Enrouleur électrique à contact tournant et bloc prises déporté : le tambour tourne, le câble de branchement ne bouge pas
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tenue remarquable aux abrasions et aux différentes huiles
- Muni d’un disjoncteur thermique
- Châssis double tube Ø 22 mm, de forte épaisseur
- Technologie à contact tournant exclusif
- Pose debout, à plat ou accroché sur son support mural optionnel
- Bloc 3 prises déporté en caoutchouc véritable, résistant aux chocs ainsi qu’aux basses températures
- Poignée centrée ergonomique pour une répartition idéale des charges lors du transport
- Châssis renforcé double tube, pour une excellente rigidité garantissant sa longévité
- Guide câble et châssis adaptés, avec enroulement bas, évitant le débordement du câble du tambour
- Flasque de tambour perforé, afin de permettre un refroidissement et une aération optimale du câble
- Prise complémentaire sur tambour, autorisant un branchement direct à l’endroit de l’enrouleur
- Composants de l’enrouleur entièrement remplaçables
- Support mural optionnel, simplifiant le rangement ou l’utilisation à un emplacement spécifique (atelier, camion, chantier, etc)
- Made in Germany
Conforme à la norme NF EN 61242
Usage professionnel
1 an garantieEn atelier ou sur chantier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!