Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Enrouleur mural automatique pour tuyau d'air comprimé DSA 11/6-K
Enrouleur automatique pratique pour montage mural avec flexible en polyuréthane de haute qualité. Pour un poste de travail sûr et bien rangé. Egalement adapté à une utilisation avec de l'eau.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Boîtier fermé en plastique robuste
Le flexible et le mécanisme d'enroulement sont protégés contre la poussière et la contamination.
Tuyau en polyuréthane (PUR) haute qualité
Poids extrêmement faible associé à une résistance optimale aux chocs, aux huiles et aux solvants. Excellentes propriétés sur les plages de températures élevées comme basses.
Grande capacité de débit du flexible
Aucune chute de pression, pour une efficacité accrue et des coûts réduits.
Mécanisme de pivotement sur 150°
Utilisation simple et grande liberté de mouvement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!