Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Montage mural
- Terminal facilement accessible côté alimentation
- Câble PVC H 05 VV-F homologué IMQ-HAR (tension nominale 300/500 V)
- Avec dispositif de blocage automatique, fonctionne avec la longueur de câble souhaitée (tous les 50 cm)
- Enrouleur de rappel à ressort automatique
- Ouverture pour guide de câble à rouleau
- Eléments structurels du touret en plastique
- Support de montage mural pour faire pivoter l'enrouleur
En cas d'utilisation prolongée, le câble doit être complètement déroulé pour l'empêcher de surchauffer et de déclencher la protection thermique. Fourni sans prise ou fiche
Conforme aux normes IEC 1242 - EN 61242
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!