Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coulisse de tablette extension complète 90° VS SUB Slim
Coulisse de tablette extension complète 90° VS SUB Slim - 1
Coulisse de tablette extension complète 90° VS SUB Slim - 2
Coulisse de tablette extension complète 90° VS SUB Slim - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coulisse de tablette extension complète 90° VS SUB Slim

Pour une largeur de caisson de 150 mm, pour plaques de cuisson
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
  • Réversible gauche ou droite, cependant la butée ne peut être située qu'à droite

  • Comme support de plaque de cuisson

  • Avec fermeture automatique et système d'amortissement intégré aux deux glissières

  • Montage sans outil des extensions sur les deux coulisses

  • Capacité de charge allant jusqu'à 6 kg par élément de plateau

  • Le réglage frontal 3D permet un réglage simple et pratique de l'avant

  • Réglage de la hauteur : ±3 mm

  • Réglage latéral : ±2 mm

  • Réglage de profondeur : ±2 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.