Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL LARDER
Ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL LARDER - 1
Ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL LARDER - 2
Ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL LARDER - 3
Ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL LARDER - 4
Ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL LARDER - 5
Ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL LARDER - 6
Ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL LARDER - 7
Ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL LARDER - 8
Ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL LARDER - 9
Ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL LARDER - 10
Ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL LARDER - 11
Ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL LARDER - 12

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ensembles coulissants sortie totale pour placard mural VS TAL LARDER

Avec fonctions intégrées de fermeture automatique et d'amortissement

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Avantages de l'installation :


  • Le système autobloquant permet de monter le cadre sur les glissières supérieure et inférieure sans utiliser d'outils

  • L'avant est facile et pratique à régler grâce au réglage frontal 3D.

  • Convient à quatre ou cinq paniers, selon la hauteur de caisson

  • Transformation possible dans les meubles existants à tout moment


Avantages à l'utilisation :


  • Système facile à retirer et à ranger grâce au mécanisme d'alimentation. Un tiroir entièrement chargé peut être déplacé sans effort d'un seul doigt

  • Accès pratique à l'ensemble du contenu de l'armoire grâce à l'élément coulissant qui en sort automatiquement et accès aux paniers possible des deux côtés

  • La hauteur de chaque panier peut être ajustée facilement et individuellement ; le système peut donc être reconfiguré à tout moment pour correspondre aux besoins et exigences d'une situation particulière

  • Le mécanisme d'amortissement intégré assure un mouvement fluide et silencieux

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.