Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coulisse de placard VS SUB SIDE Pour meuble de 150 et 300 mm de large
Coulisse de placard VS SUB SIDE Pour meuble de 150 et 300 mm de large - 1
Coulisse de placard VS SUB SIDE Pour meuble de 150 et 300 mm de large - 2
Coulisse de placard VS SUB SIDE Pour meuble de 150 et 300 mm de large - 3
Coulisse de placard VS SUB SIDE Pour meuble de 150 et 300 mm de large - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coulisse de placard VS SUB SIDE Pour meuble de 150 et 300 mm de large

For cabinet width 150 and 300 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Cadre extensible avec extensions complètes à roulement à billes avec fonctions d'amortissement et de fermeture automatique intégrées, montage sur un côté

  • Réversible pour utilisation gauche ou droite

  • Pour paniers suspendus dans les versions 90°, 45° et 35°

  • Paniers réglables en hauteur individuellement

  • Avec raccord frontal sans outil

  • Réglage simple de la partie avant grâce à la fixation frontale réglable 3D

  • Installation facile : grâce au gabarit d'installation fourni, aucune mesure n'est nécessaire lors de l'installation dans le châssis
Indication

Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.