Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Coulisse d'étagère extension complète 90° VS SUB Slim
Coulisse d'étagère extension complète 90° VS SUB Slim - 1
Coulisse d'étagère extension complète 90° VS SUB Slim - 2
Coulisse d'étagère extension complète 90° VS SUB Slim - 3
Coulisse d'étagère extension complète 90° VS SUB Slim - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Coulisse d'étagère extension complète 90° VS SUB Slim

Pour élément de 150 mm de large avec porte-serviette

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Acier chromé, coulisse montée à droite à sortie totale avec roulement à billes


  • Réversible gauche ou droite, cependant la butée ne peut être située qu'à droite

  • Trois conceptions d'étagères chromées fixes

  • Sert de porte-serviette


Avec fermeture automatique et système d'amortissement intégré


  • Fonction Self-Close contrôlée

  • La coulisse se referme doucement grâce à un système d'amortisseur

  • Se verrouille à la fermeture

  • Accès facile et vue dégagée sur l'intérieur


Fixation frontale réglable 3D


Réglage simple du jeu

Indication

Délai de livraison : env. 5 jours ouvrables après réception de la commande

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Article ni repris, ni échangé.