Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ensemble coulissant 90° VS SUB Slim avec porte serviette
Pour élément de 150 mm de large avec porte-serviette
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être utilisé à droite et à gauche, cependant la butée ne peut être située qu'à droite
- Utilisable comme porte-serviette
- Avec fermeture automatique et système d'amortissement intégré aux deux glissières
- Montage sans outil des extensions sur les deux glissières
- Capacité de charge allant jusqu'à 6 kg par élément de plateau
- Le réglage frontal 3D permet un réglage simple et pratique de l'avant
- Réglage de la hauteur : ±3 mm
- Réglage latéral : ±2 mm
- Réglage de profondeur : ±2 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Article ni repris, ni échangé.Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!