Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side Pour corps de 300 mm de large
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side Pour corps de 300 mm de large - 1
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side Pour corps de 300 mm de large - 2
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side Pour corps de 300 mm de large - 3
Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side Pour corps de 300 mm de large - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ensemble coulissant pour placard mural diagonal VS TAL Side Pour corps de 300 mm de large

For cabinet width 300 mm
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
  • Cadre extensible avec extensions complètes à roulement à billes avec fonctions d'amortissement et de fermeture automatique intégrées, montage sur un côté

  • Réversible pour une utilisation à gauche ou à droite

  • Pour paniers suspendus dans les versions 90°, 45° et 35°

  • Paniers réglables en hauteur individuellement

  • Avec fixation avant sans outil

  • Réglage simple de la partie avant grâce au réglage frontal 3D

  • Montage facile - aucune mesure n'est nécessaire lors de l'installation dans le corps grâce au gabarit d'installation fourni.

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Article ni repris, ni échangé.