Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ensemble sur plaques Xenia
Ensemble sur plaques Xenia pour porte jusqu'a 50 mm d'épaisseur.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Plaque en alu massif de 7 mm, pilier dans la masse.
- Piliers taraudés intégrés longueur 16 mm qui assurent l'anti-desserage.
- Modèle fondue. Finition argent. Carré de 7 mm, longueur 110. Entraxe 195 mm.
- Béquille sertie à la plaque assurant une bonne résistance aux efforts.
- Poignée palière réversible, aileron massif.
- Bouton de condamnation demi-sphérique en aluminium.
- Existe en bec de cane, condamnation, condamnation à voyant, clé I et clé L.
- Pour porte jusqu'a 50 mm d'epaisseur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!