Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ensemble sur plaque inox étroite 1194

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ensemble sur plaque inox étroite 1194

Ensemble solidarisé avec béquille libre.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Ensemble solidarisé avec béquille libre.

  • Béquille creuse.

  • Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum.

  • Percement cylindre européen.

  • Entraxe 195 mm avec vis relieuses fournies.

  • Entraxe de serrure 70 mm ou 92 mm.

  • Livré avec carré de 7/110 mm.

  • Inox 304 brossé.
Article ni repris, ni échangé.