Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ensemble sur plaques Elfe grandes plaques
Ensemble sur plaques Elfe grandes plaques, entraxe 195 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ensemble complet en zamac, en finition chromé mat.
- Autres teintes disponibles sur commande.
- Entraxe 195 mm.
- Plaque fondue avec piliers tauradés intégrés longueur 16 mm.
- Béquille sertie à la plaque.
- Carré de 7 mm, longueur 110 mm.
- Pour porte jusque 70 mm d'épaisseur.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!