Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Plaque en alu massif de 7 mm, pilier dans la masse.
- Piliers taraudés intégrés longueur 16 mm qui assurent l'anti-desserrage. Modèle fondue.
- Finition argent ou champagne. Carré de 7 mm, longueur 110. Entraxe 195 mm.
- Béquille sertie à la plaque assurant ainsi une bonne résistance aux efforts.
- Poignée palière réversible, aileron massif.
- Bouton de condamnation demi sphérique en aluminium.
- Bec de cane, bec de cane à condamnation, clé I, clé L, plaque percée 22,5 mm, 26,5 mm et SGN2.
- Pour porte de 30/50 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!