Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ensemble Jade sur plaques inox 1094.
Ensemble solidarisé avec ressort de rappel
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
- Béquille creuse.
- Fixation invisible pour porte épaisse 60 mm maximum.
- Plaque coin arrondi à clipper sur sous-plaque acier.
- Format 229x43,7 mm.
- Entraxe 195 mm avec 2 vis relieuses.
- Entraxe de serrure : 70 mm.
- Inox 304 brossé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!