Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ensemble Jade sur plaques inox 1094.

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ensemble Jade sur plaques inox 1094.

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.

  • Béquille creuse.

  • Fixation invisible pour porte épaisse 60 mm maximum.

  • Plaque coin arrondi à clipper sur sous-plaque acier.

  • Format 229x43,7 mm.

  • Entraxe 195 mm avec 2 vis relieuses.

  • Entraxe de serrure : 70 mm.

  • Inox 304 brossé.
Article ni repris, ni échangé.