Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Ensemble sur plaques JADE inox 1294

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ensemble sur plaques JADE inox 1294

Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.

  • Béquille creuse.

  • Fixation invisible pour porte épaisse 60 mm maximum.

  • Plaque coin arrondi à clipper sur sous-plaque acier.

  • Format 229x43,7 mm.

  • Entraxe 195 mm avec 2 vis relieuses.

  • Entraxe de serrure : 70 mm.

  • Inox 304 brossé.
Article ni repris, ni échangé.