Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Entretoise Speedies avec pointes
Les entretoises les plus rapides au monde pour le renforcement horizontal.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Manipulation simple et rapide
- Positionnement 3 fois plus rapide qu'avec les entretoises traditionnelles
- Pas d'inclinaison pendant le positionnement
- Protège le dos et les genoux
- Pointes sur la version plafond empêchant tout dérapage
Transport facile et économique
- Transport économique sur palettes Euro (une palette suffit pour une surface maximale de 1 750 m²)
- Seuls 2 entretoises Speedies sont nécessaires pour une maison individuelle
Version plafond pour un écoulement optimal du béton et une visibilité réduite sur la surface de béton finie
Matériel requis : environ 100-150 pièces par 100 m2
Sans PVC
S'applique sous le renforcement horizontal lors du bétonnage des panneaux pour plancher et dalles de plafond.
- La poignée intérieure doit avoir un angle de 90 degrés par rapport à la poignée extérieure pour permettre l'installation d'un nouvelle entretoise Speedies. Tourner à nouveau la poignée intérieure de 90 degrés une fois qu'elle est en place. L'entretoise peut être soulevée.
- Les deux poignées sont parallèles l'une à l'autre. Le distributeur manuel peut être utiliser pour les entretoises Speedies. Tirer simplement la poignée intérieure vers le haut pour poser une entretoise.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!