Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Rondelle entretoise
Rondelle entretoise - 1
Rondelle entretoise - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Rondelle entretoise

Rondelle entretoise (disque de compensation), acier brut profilé à froid, tolérance conforme à DIN 522

Lire la description de l'article

Disponible en 65 versions
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
Les rondelles entretoises ou disques de compensation sont utilisés pour compenser le jeu dans les assemblages mécaniques composés d'arbres, de roulements ou de toute autre pièce. Ils peuvent également être utilisés comme rondelles de calage pour minimiser le jeu de fonctionnement dû aux tolérances des bagues de retenue et des rivets.

Indication

La référence indique : 0420 10 203


  • >Famille

  • >Diamètre intérieur

  • >Diamètre extérieur

  • Le dernier chiffre correspond à l'épaisseur :

>>2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm