Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Entretoise combinée/tube d'entretoise, monobloc octogonal
Entretoise prête à l'emploi pour coffrage vertical
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Gain de temps, car il n'est pas nécessaire de couper les bouchons à la taille souhaitée et de les coller
- Testée pour le comportement au feu F180, l'isolation des bruits propagés dans l'air et la compatibilité avec l'eau potable
- Certifié jusqu'à 5 bar de pression d'eau*
- Résiste aux acides et alcalis traditionnellement présents sur les chantiers de construction
- Matériau : PEHD regranulé (sans PVC)
- Deux bouchons inclus par écarteur combiné
*Avec bouchons uniquement (réf. 0519160322 inclus dans le contenu de la livraison)
L'entretoise combinée correspondante à l'épaisseur du mur est installée entre les panneaux de coffrage et mise sous tension à l'aide d'une tige d'ancrage.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!