Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cale d'écartement carrée Pour élément de fixation crampon de fixation type BF2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Les réhausses allongent la longueur de serrage et
permettent de s'assurer que l'élément de fixation repose
parfaitement sur l'embase - Les réhausses peuvent être combinées
Peut être utilisée avec les types BK, BE1 et BE2
Les réhausses sont insérées sur la vis entre le collier et la plaque de montage ou le composant
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!