Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Entretoise Speedies
Les entretoises les plus rapides au monde pour le renforcement horizontal.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1312370.jpg)
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Application simple et rapide
- Pose trois fois plus rapide que les entretoises traditionnelles
- Pas de basculement lors de la pose
- Protège le dos et les genoux
- Pointes sur la version plafond empêchant tout dérapage
Transport facile et économique
- Transport économique sur palettes Euro (une palette suffit pour une surface maximale de 1 750 m²)
- Seuls deux jeux Speedies sont nécessaires pour une maison individuelle
Version plafond pour un écoulement optimal du béton et une visibilité réduite sur la surface de béton finie
Matériel requis :
Env. 100 à 150 unités pour 100 m²
A appliquer sous les treillis métalliques horizontaux lors du bétonnage des panneaux pour plancher et dalles de plafond.
- La poignée intérieure doit avoir un angle de 90 degrés par rapport à la poignée extérieure pour permettre la mise en place d'une nouvelle série d'entretoises Speedies sur l'outil de pose. Tourner à nouveau la poignée intérieure de 90 degrés une fois qu'elle est en place. Les entretoises peuvent être soulevées avec l'outil
- Les deux poignées sont parallèles l'une à l'autre. Le distributeur manuel peut être utilisé pour les entretoises Speedies. Tirer simplement la poignée intérieure vers le haut pour poser une entretoise.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!