Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Eponge abrasive 2 faces

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Eponge abrasive 2 faces

Utilisation à sec ou humide pour toutes les zones arrondies ou difficiles d'accès

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Support : mousse à structure souple de 120 x 98 x 13 mm


  • Permet d'obtenir une pression identique sur toute la surface de ponçage

  • Assure une finition lisse et sans rayures

Eponge double face


  • Permet une longévité 2 fois plus importante qu'une éponge simple face

Existe en 3 granulométries :


  • FINE (couleur brune, équivalence 320 - 400 - 500)

  • SUPERFINE (couleur verte, équivalence 600 - 800 - 1000)

  • MICOFINE (couleur violette, équivalence 1000 - 1200 - 1500)

Type d'abrasif : oxyde d'aluminium