Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Eponge de nettoyage abrasive 134 x 60 x 30 mm
Eponge de nettoyage abrasive  134 x 60 x 30 mm - 1
Eponge de nettoyage abrasive  134 x 60 x 30 mm - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Eponge de nettoyage abrasive 134 x 60 x 30 mm

Pour un nettoyage en profondeur des saletés tenaces sur les panneaux de verre et les bords sérigraphiés en céramique
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
Pour presque toutes les surfaces


  • Elimination des résidus sur le verre et les impressions sérigraphiés en céramique

  • Elimine même la contamination tenace


Aucune utilisation de nettoyants à base de solvant n'est nécessaire



Convient aux applications de primaire

Indication

Les surfaces brillantes (telles que la laque) peuvent être ternies pendant le nettoyage. Procéder à un essai au préalable.

Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.