Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Equerre 4D VARIFIX® pour système Rapid Ecrou galvanisé à chaud par lots 41 dans un profilé ouvert
Raccordement stable et flexible des rails de montage dans toutes les directions
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pour un raccordement rapide et sûr des rails de montage, en particulier dans des conditions d'installation exigeantes
- S'adapte de manière flexible à toutes les situations de montage grâce à la possibilité d'ajustement 4D
- Grâce à son revêtement galvanisé à chaud, elle résiste à la corrosion et offre une stabilité à long terme même dans des environnements difficiles
L'équerre 4D VARIFIX® est idéale pour le raccordement de rails de montage dans les installations industrielles, les zones techniques des bâtiments et les installations de tuyauterie. Elle présente un haut niveau de flexibilité, en particulier dans les installations où les conditions de montage sont complexes.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!